大和バルブ
グローブバルブ
流体の調整や、流体を止めることに適したバルブです。
用途
流体の流量調整や、流体を止めることに適したバルブです。
バルブ種類
グローブバルブ
材質
本体材料:CAC406
使用流体
油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
最高許容圧力(MPa)
1.0(120℃以下の静流水)、0.7(120℃以下の油・空気・脈動水)、0.4(飽和水蒸気)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
全長(mm)
高さ(mm)
最高許容圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79670659
BS 15A
15
1/2
45
71.5
1.0(120℃以下の静流水)、0.7(120℃以下の油・空気・脈動水)、0.4(飽和水蒸気)
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
79670668
BS 32A
32
1-1/4
72
99
1.0(120℃以下の静流水)、0.7(120℃以下の油・空気・脈動水)、0.4(飽和水蒸気)
¥
10,900
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79670677
BS 20A
20
3/4
51
77
1.0(120℃以下の静流水)、0.7(120℃以下の油・空気・脈動水)、0.4(飽和水蒸気)
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79670686
BS 25A
25
1
60
88
1.0(120℃以下の静流水)、0.7(120℃以下の油・空気・脈動水)、0.4(飽和水蒸気)
¥
6,970
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79670695
BS 40A
40
1-1/2
80
117
1.0(120℃以下の静流水)、0.7(120℃以下の油・空気・脈動水)、0.4(飽和水蒸気)
¥
15,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79670704
BS 50A
50
2
94
132.5
1.0(120℃以下の静流水)、0.7(120℃以下の油・空気・脈動水)、0.4(飽和水蒸気)
¥
22,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材