大和バルブ
ゲートバルブ (JIS 10K準拠品、青銅)
JIS B 2011 適合品です。
用途
主な用途:水道給水用、空調・衛生配管、装置の冷却、循環用
材質
青銅(CAC406)
最高許容圧力(MPa)
1.4(-29℃~120℃の静流水、油、空気)、1.0(171℃以下の静流水、油、空気)
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79670774
B10G 10A
10
3/8
¥
9,270
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79670790
B10G 15A
15
1/2
¥
9,280
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79670799
B10G 20A
20
3/4
¥
13,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79670808
B10G 25A
25
1
¥
18,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79670817
B10G 32A
32
1 1/4
¥
27,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79670826
B10G 40A
40
1 1/2
¥
39,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79670835
B10G 50A
50
2
¥
55,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材