ウインドクリーナー

ウインドクリーナー - 日本クリンテック
(1件のレビュー)

スポンジ面に洗剤を含ませ汚れを擦り、ゴム面で水切りできます。
伸長時120cmの伸縮柄で高い所も楽にお掃除できます。
窓ガラス・ショーウインドウ・車の窓等の掃除に適しています。

用途窓ガラス掃除用。繰り返し・詰め替え対応トラスコ品番355-1996材質ヘッド:合成ゴム・ナイロンネット 柄:アルミニウム・PP・エステルスポンジ長さ(mm)680~1200幅(mm)250縦(mm)80内容量1本
注意
※高温になる所での保管・使用はおやめください。
※力をかけ過ぎますと破損する危険があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79679646271200250680~1200
1,372
889
978(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,850/税込¥3,135
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,250/税込¥3,575
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,250/税込¥3,575
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-25
用途: 大掃除に

窓の清掃に使用しました
柄が伸びるので高い窓もバッチリでした

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする