水切り付きデッキブラシ

水切り付きデッキブラシ - 日本クリンテック水切り付きデッキブラシ - 日本クリンテック水切り付きデッキブラシ - 日本クリンテック

20cmワイド化繊デッキブラシです。
ヘッド部に水切りワイパー付き、1本でブラッシングと水切りができます。

トラスコ品番250-7698材質柄:被膜鋼管、甲:ポリプロピレン、ブラシ:塩化ビニール(PVC)、水切り:合成ゴム長さ(mm)1260幅(mm)230奥行(mm)100毛丈(mm)45繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79679637670188
1,284
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする