PLUS(プラス)[文具]
クリアーファイル20P
中紙なしで実用本位のローコストタイプです。
どんどん使ってきれいに整理できます。
背ラベルの背面はシンプルなデザインで書き込み可能です。
ポケットは厚手のエンボスフィルムです。
材質
表紙=ポリプロピレン、ポケット=ポリプロピレンフィルム(エンボスタイプ)
色
ネイビー
トラスコ品番
196-4470
厚さ(mm)
ポケット:0.05、表紙:1
背幅(mm)
15
縦(mm)
431
横(mm)
328
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
背幅(mm)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79676435
FC-102EL NV
15
431
¥
1,143
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください