曜日別特売

高圧ユニオン

高圧ユニオン - フジトク高圧ユニオン - フジトク
用途油圧配管(鉄鋼・機械・造船など)の接続に。材質炭素鋼内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
呼び径(B)
寸法B(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79669006OU-PT-10A226-6512423/82610
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
79669015OU-PT-15A226-6521421/23215
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
79669024OU-PT-20A226-6539563/43820
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
79669040OU-PT-25A226-65475614625
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
79669049OU-PT-32A226-6555581 1/45532
8,128
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
79669058OU-PT-40A226-6563741 1/26340
11,162
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
79669067OU-PT-50A226-65717427550
15,076
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
79669076OU-PT-8A226-6504421/4228
2,758
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする