NOTRAX
吸油シート用疲労軽減マット ソーブスタンス
吸油シートと一緒に使用する疲労軽減マットです。
表面の凹凸により吸油シートが外れずらくなっています。
四辺が傾斜になっており、台車での乗揚げが容易です。
用途
製造現場など油の多い場所に。
トラスコ品番
552-9758
材質
ニトリルゴム
長さ(mm)
714
幅(mm)
924
厚さ(mm)
16
色
ブラック&オレンジ
内容量
1枚
注意
※吸油シートは別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79681536
580S0000OB
¥
55,440
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください