グンゼ
やわらか肌着(2枚入) 長袖丸首
(1件のレビュー)
2枚組肌着です。
洗濯に強い丈夫な縫製です。
身体のラインに沿った立体設計です。
ソフトな風合いで、やわらか加工です。
材質
綿100%
色
ホワイト
内容量
1組(2枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79683155
SV6108A-M
257-1110
M
88~96
165~175
¥
1,500
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
当日出荷
79683164
SV6108A-L
257-1113
L
96~104
175~185
¥
1,500
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79683180
SV6108A-LL
257-1108
LL
104~112
175~185
¥
1,500
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください