LAMP(スガツネ工業)
薄型マグネットキャッチMC-FS型
高さ5mmの薄型タイプです。
用途
各種産業機器用。
材質
POM、色:ホワイト、ネオジウム
幅(mm)
6.7
厚さ(mm)
4.8
全長(mm)
45
色
ホワイト
種類
標準タイプ
寸法L(mm)
45
寸法L1(mm)
39.8
吸着力(N)
69
引張強度(N)
69
付加機能
ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
※ネオジム磁石タイプは80℃以下の環境で使用してください。
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79671289
MC-FS-4SW-0810
263-7236
0.8~1.0
¥450
¥
399
¥439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79671298
MC-FS-4SW-12
263-7234
1.2
¥450
¥
399
¥439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください