リアカメラ搭載 デジタルインナーミラー 200万画素 高画質 11インチ FULL HD HDR

リアカメラ搭載 デジタルインナーミラー 200万画素 高画質 11インチ FULL HD HDR - エンプレイスリアカメラ搭載 デジタルインナーミラー 200万画素 高画質 11インチ FULL HD HDR - エンプレイスリアカメラ搭載 デジタルインナーミラー 200万画素 高画質 11インチ FULL HD HDR - エンプレイスリアカメラ搭載 デジタルインナーミラー 200万画素 高画質 11インチ FULL HD HDR - エンプレイスリアカメラ搭載 デジタルインナーミラー 200万画素 高画質 11インチ FULL HD HDR - エンプレイスリアカメラ搭載 デジタルインナーミラー 200万画素 高画質 11インチ FULL HD HDR - エンプレイスリアカメラ搭載 デジタルインナーミラー 200万画素 高画質 11インチ FULL HD HDR - エンプレイスリアカメラ搭載 デジタルインナーミラー 200万画素 高画質 11インチ FULL HD HDR - エンプレイス

後方の視界クリア!乗員や荷物に遮られずに後方を確認できます
11インチIPS液晶ディスプレイ
タッチスクリーンで簡単操作。
リアカメラ200万画素 FULL HD
HDR(ハイダイナミックレンジ)
12/24V対応

用途ルームミラー、バックモニターとして。 デジタルミラー モニター リアカメラ バックミラー 車載 カメラ 液晶モニター 小型カメラ 後方確認 ドライブ 運転 ルームミラーカメラ バックモニター 後方カメラ 車用 車載モニタ カー用品 高画質 簡単取付セット内容本体、リアカメラ、取付バンド2、シガー電源、ケーブルクランプ16、リアカメラケーブル9m、取扱説明書兼保証書質量(g)リアカメラ:30(ブラケット部を含む)本体質量(g)322視野角対角124°水平113°垂直62°寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×3.7×7.3(取付バンド部を含む)、リアカメラ:5×3×2.6(ブラケット部を除く)内容量1台
注意
※録画機能はありません
※リアカメラは車内専用です。防水仕様ではありません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79688019NPD-M1100
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする