MARKEY
キーホルダー 伸縮タイプ マーキー・ギア
ブランド『キーバック』のキーリール。確かな品質で高い耐久性と使いやすさ。
トラスコ品番
509-4378
材質
本体:ポリカーボネート、ワイヤー:ナイロン、リング:鉄、カラビナ:アルミニウム
色
ブラック
縦(mm)
147
横(mm)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79686068
MG-20
¥
3,656
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください