扇形エアーダスターガン

扇形エアーダスターガン - WTB

30cm離れた場所から1m以上、扇状の広範囲にエアブローができます。

トラスコ品番520-9593材質ポリアセタール(POM)厚さ(mm)10全長(mm)145使用空気圧力(MPa)0.8ノズル長(mm)100取付口G1/4内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79667877FJD
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする