水本機械製作所
キーワイヤーホルダー
7色展開です。
用途
両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。
キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
材質
ワイヤー:ステンレス、ワイヤー被膜:PVC樹脂、金具パーツ:真鍮(ニッケルメッキ)
色
クリアー
寸法A(mm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79675148
KW-10120-C
317-7652
120
40
1
3
¥
140
¥
88
¥
97
(税込)
当日出荷
79675157
KW-10150-C
317-6053
150
50
1
3
¥
160
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
79675166
KW-15150-C
317-9198
150
50
1.5
3.5
¥
200
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください