曜日別特売

エアフィルタ(ブラケット付)

エアフィルタ(ブラケット付) - ParkerTAIYOエアフィルタ(ブラケット付) - ParkerTAIYOエアフィルタ(ブラケット付) - ParkerTAIYOエアフィルタ(ブラケット付) - ParkerTAIYO

空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。

使用流体空気付属品ブラケット使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5流体温度(℃)5~60ドレン排出手動内容量1個
注意
※手動ドレンは、圧力が0.05MPa以下になるとドレンを自動的に排出します。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ろ過精度(μm)
使用圧力(MPa)
ドレン貯容量(cm3)
トラスコ品番
全長(mm)
全幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79671149SAF3-08-BRc1/4519.5521-25219740
3,900
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
79671167EAF3-08-BRc1/45135521-253116968
5,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
79671185EAF3-10-BRc3/85135521-253616968
5,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
79671210MAF3-10-BRc3/85175521-254917375
8,400
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
79671228MAF3-15-BRc1/25175521-254217375
8,400
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする