KH(基陽)
歯研平歯車 SGRシリーズ
歯研平歯車SGRシリーズは、既存商品の歯研平歯車SGEシリーズに対し、より高精度、高強度、耐食性の向上を図ったシリーズです。
高速回転・静粛性・高強度を要求する所に安価で使いやすいシリーズです。
用途
ロボット産業関連、工作機械関連、半導体製造装置、などの精密機器用。
材質
S45C
形状
B1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
180
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
歯数
全長(mm)
歯幅(mm)
モジュール
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79671386
SGR2S 20B-2015
219-8253
20
36
20
2
¥
4,080
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79671395
SGR2S 21B-2015
219-8249
21
36
20
2
¥
4,250
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
79671404
SGR2S 22B-2015
219-8289
22
36
20
2
¥
4,430
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
79671420
SGR2S 23B-2015
219-8290
23
36
20
2
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
79671429
SGR2S 24B-2015
219-9782
24
36
20
2
¥
4,780
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79671438
SGR2S 25B-2015
219-8286
25
36
20
2
¥
4,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79671447
SGR2S 26B-2015
219-8285
26
36
20
2
¥
5,180
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
79671456
SGR2S 27B-2015
219-8257
27
36
20
2
¥
5,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
79671465
SGR2S 28B-2015
219-8247
28
36
20
2
¥
5,630
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79671474
SGR2S 29B-2015
219-8295
29
36
20
2
¥
5,730
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
79671490
SGR2S 30B-2018
219-8261
30
36
20
2
¥
5,840
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79671499
SGR2S 32B-2018
219-8296
32
36
20
2
¥
6,250
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79671508
SGR2S 34B-2018
219-9773
34
36
20
2
¥
6,650
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
79671517
SGR2S 35B-2018
219-8276
35
36
20
2
¥
6,850
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79671526
SGR2S 36B-2018
219-8278
36
36
20
2
¥
7,050
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79671535
SGR2S 38B-2018
219-8254
38
36
20
2
¥
7,450
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
79671544
SGR2S 40B-2020
219-8236
40
36
20
2
¥
7,850
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79671560
SGR2S 42B-2020
219-8284
42
36
20
2
¥
8,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
79671569
SGR2S 44B-2020
219-8234
44
36
20
2
¥
8,750
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
79671578
SGR2S 45B-2020
219-9781
45
36
20
2
¥
8,970
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79671587
SGR2S 48B-2020
219-8292
48
36
20
2
¥
9,720
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79671596
SGR2S 50B-2025
219-8300
50
36
20
2
¥
10,080
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79671605
SGR2S 55B-2025
219-8299
55
36
20
2
¥
11,240
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79671614
SGR2S 56B-2025
219-8273
56
36
20
2
¥
11,470
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79671630
SGR2S 60B-2025
219-9784
60
36
20
2
¥
12,380
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79671639
SGR2S 64B-2025
219-8263
64
36
20
2
¥
13,380
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79671648
SGR2S 70B-2025
219-9778
70
36
20
2
¥
14,880
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79671657
SGR2S 72B-2025
219-8245
72
36
20
2
¥
15,680
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79671666
SGR2S 75B-2025
219-9785
75
36
20
2
¥
16,630
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79671675
SGR2S 80B-2025
219-8287
80
36
20
2
¥
17,630
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79671684
SGR2S 90B-2025
219-8281
90
36
20
2
¥
20,720
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79671700
SGR2S 100B-2025
219-8252
100
36
20
2
¥
24,530
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79671709
SGR2.5S 14B-2515
219-8270
14
43
25
2.5
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79671718
SGR2.5S 15B-2515
219-8241
15
43
25
2.5
¥
4,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79671727
SGR2.5S 16B-2515
219-8267
16
43
25
2.5
¥
4,580
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79671736
SGR2.5S 18B-2515
219-8239
18
43
25
2.5
¥
5,130
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79671745
SGR2.5S 20B-2518
219-8244
20
43
25
2.5
¥
5,680
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79671754
SGR2.5S 24B-2518
219-8260
24
43
25
2.5
¥
6,630
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79671770
SGR2.5S 25B-2520
219-8255
25
43
25
2.5
¥
6,840
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79671779
SGR2.5S 28B-2520
219-8268
28
43
25
2.5
¥
7,620
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79671788
SGR2.5S 30B-2520
219-8259
30
43
25
2.5
¥
8,120
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79671797
SGR2.5S 32B-2520
219-8238
32
43
25
2.5
¥
8,720
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79671806
SGR2.5S 35B-2520
219-8272
35
43
25
2.5
¥
9,590
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79671815
SGR2.5S 36B-2520
219-9772
36
43
25
2.5
¥
9,880
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79671824
SGR2.5S 40B-2525
219-9777
40
43
25
2.5
¥
11,050
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79671840
SGR2.5S 45B-2525
219-8233
45
43
25
2.5
¥
12,750
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79671849
SGR2.5S 48B-2525
219-8297
48
43
25
2.5
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79671858
SGR2.5S 50B-2525
219-8262
50
43
25
2.5
¥
14,350
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79671867
SGR2.5S 55B-2525
219-8294
55
43
25
2.5
¥
16,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79671876
SGR2.5S 56B-2525
219-9775
56
43
25
2.5
¥
16,420
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ