KHK(小原歯車工業)
焼入平歯車SSA2
歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
用途
動力伝達用歯車用。
トラスコ品番
256-2522
材質
S45C
形状
S5
歯数
40
歯幅(mm)
20
モジュール
m2
歯先円直径(mm)
84
基準円直径(Φmm)
80
歯面仕上げ
切削
穴径(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79673346
SSA2-40H
¥
3,860
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください