KHK(小原歯車工業)
焼入平歯車SS6
歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
用途
動力伝達用歯車。
付属品
ねじ穴のある製品には付属品として止めねじが付いております。
トラスコ品番
256-6456
材質
S45C
形状
S1K
歯数
24
全長(mm)
88
歯幅(mm)
60
公差
(穴径)H7
モジュール
m6
ボス径(Φmm)
120
歯先円直径(mm)
156
基準円直径(Φmm)
144
歯面仕上げ
切削
タップサイズ
M12
穴径(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
キー溝(b2×t2)(mm)
18×4.4
ボス長さ(mm)
28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79673364
SS6-24HJ60
¥
40,710
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください