焼入平歯車SS1.5

焼入平歯車SS1.5 - KHK(小原歯車工業)焼入平歯車SS1.5 - KHK(小原歯車工業)

歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。

用途動力伝達用歯車。材質S45C全長(mm)25歯幅(mm)15モジュールm1.5歯面仕上げ切削RoHS指令(10物質対応)対応ボス長さ(mm)10内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
歯数
ボス径(Φmm)
歯先円直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79673328SS1.5-29H257-2358S1293746.5
2,330
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
79673337SS1.5-56H255-4636S1565087
4,110
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79673355SS1.5-50HJ22257-7085S1K504578
6,890
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする