ギヤカップリング内筒

ギヤカップリング内筒 - KHK(小原歯車工業)ギヤカップリング内筒 - KHK(小原歯車工業)ギヤカップリング内筒 - KHK(小原歯車工業)ギヤカップリング内筒 - KHK(小原歯車工業)

チェーンカップリング等に比べて、取付け、取り外しが簡単です。
歯面焼入れしてありますので耐久性に富んでいます。

用途動力伝達用歯車用。トラスコ品番255-3108材質S45C形状T2K歯数40全長(mm)55質量(kg)1.66歯幅(mm)15材質(本体)S45C穴径(Φmm)20モジュールm2ボス径(Φmm)70表面処理黒染圧力角(°)20歯先円直径(mm)84熱処理高周波焼入れ(歯面)歯形並歯(クラウニング)基準円直径(Φmm)80歯面硬度50~60HRCバックラッシ(mm)0.4~0.6タップサイズM8穴径(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応キー溝(b2×t2)(mm)10×3.3ボス長さ(mm)40内容量1個
注意
※外筒、内筒ともに単品で販売しておりますが、通常ご使用の際は外筒1個と内筒2個がセットになります。
※本製品は受託加工品のため、注文後3日でメーカー完成いたします。
※(物流は含んでおりません)
※注文後すぐに加工に入るためキャンセルできない製品です。
※1個の販売でありセット販売ではございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79673319GC2-20SJ35
11,190
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする