KHK(小原歯車工業)
焼入平歯車SSA1.5
歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
用途
動力伝達用歯車。
トラスコ品番
255-7143
材質
S45C
形状
S5K
歯数
60
全長(mm)
15
歯幅(mm)
15
公差
(穴径)H7
モジュール
m1.5
歯先円直径(mm)
93
基準円直径(Φmm)
90
歯面仕上げ
切削
穴径(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
キー溝(b2×t2)(mm)
8×3.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79673380
SSA1.5-60HJ25
¥
6,320
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください