DICプラスチック
エコシリーズF型コンテナ
廃棄軟包装フィルムを脱インキ処理した再生原料を使用しております。
長年にわたり好評を得ている使い勝手の良いコンテナです。
材質
再生ポリプロピレン(PP)
外寸法・奥行(mm)
291
外寸法・間口(mm)
424
有効内寸法・間口(mm)
364.5
有効内寸法・奥行(mm)
242.5
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
容量(L)
外寸法・高さ(mm)
適合フタ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79676295
F-12 ECO CBL
632-2618
クリアブルー
12
150
FFRECOCBL(別売)
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79676304
F-17 ECO CBL
632-2615
クリアブルー
17
197.5
FFRECOCBL(別売)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79676320
F-21 ECO CBL
632-2619
クリアブルー
21
244.5
FFRECOCBL(別売)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79676329
F-4 ECO CBL
632-2613
クリアブルー
4
56
FFRECOCBL(別売)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79676338
F-8 ECO CBL
632-2622
クリアブルー
8
102.5
FFRECOCBL(別売)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79676347
F-12 ECO CBK
632-2614
クリアブラック
12
150
FFRECOCBK(別売)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79676356
F-17 ECO CBK
632-2616
クリアブラック
17
197.5
FFRECOCBK(別売)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79676365
F-21 ECO CBK
632-2617
クリアブラック
21
244.5
FFRECOCBK(別売)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79676374
F-4 ECO CBK
632-2621
クリアブラック
4
56
FFRECOCBK(別売)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79676390
F-8 ECO CBK
632-2623
クリアブラック
8
102.5
FFRECOCBK(別売)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください