ParkerTAIYO
エアコントロールユニット/3点セット(ブラケット付、D型圧力計付)Rc1/4
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
使用圧力(MPa)
1
ろ過精度(μm)
5
使用流体
空気
流体温度(℃)
5~60
ドレン排出
手動
内容量
1個
注意
※手動ドレンは、圧力が0.05MPa以下になるとドレンを自動的に排出します。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
接続口径
全長(mm)
全幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79671088
SFRL3-08-BD
ブラケット、D型圧力計
522-7352
Rc1/4
141
133
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79671097
EFRL3-08-BD
ブラケット、角型圧力計
522-7370
Rc1/4
195
194
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79671106
EFRL3-10-BD
ブラケット、角型圧力計
522-7368
Rc3/8
195
194
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
79671115
MFRL3-10-BD
ブラケット、角型圧力計
522-7378
Rc3/8
215
230
¥
22,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79671124
MFRL3-15-BD
ブラケット、角型圧力計
522-7374
Rc1/2
215
230
¥
22,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください