曜日別特売

エアコントロールユニット/2点セット(D型圧力計、ブラケット付)

エアコントロールユニット/2点セット(D型圧力計、ブラケット付) - ParkerTAIYOエアコントロールユニット/2点セット(D型圧力計、ブラケット付) - ParkerTAIYOエアコントロールユニット/2点セット(D型圧力計、ブラケット付) - ParkerTAIYOエアコントロールユニット/2点セット(D型圧力計、ブラケット付) - ParkerTAIYO

フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。

使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動内容量1個
注意
※手動ドレンは、圧力が0.05MPa以下になるとドレンを自動的に排出します。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
接続口径
全長(mm)
全幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79671027SKL3-08-BDブラケット、D型圧力計520-4573Rc1/414686
12,100
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
79671036EKL3-08-BDブラケット、角型圧力計521-2478Rc1/4220128
13,400
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
79671045EKL3-10-BDブラケット、角型圧力計521-2477Rc3/8220128
13,400
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
79671054MKL3-10-BDブラケット、角型圧力計521-2483Rc3/8251152
20,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
79671070MKL3-15-BDブラケット、角型圧力計521-2485Rc1/2251152
20,500
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする