曜日別特売

JIS強化ガラスレンズ入 UL-101TBG

JIS強化ガラスレンズ入 UL-101TBG - トーアボージンJIS強化ガラスレンズ入 UL-101TBG - トーアボージン

最高の耐傷、耐薬品性「強化ガラスレンズ入」保護めがねです。

仕様マスク併用可トラスコ品番557-1830材質レンズ:強化ガラス、フレーム:プラスチック幅(mm)150高さ(mm)52タイプアイカップレンズ色透明フレーム色スモークテンプル色スモーク内容量1個
注意
※全ての薬液への耐性を保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79673696UL-101 TBG
4,570
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする