ニッペホームプロダクツ
蛍光スプレー 180ml
美しい蛍光を発して、鮮やかな色彩を見せます。
乾きが速くなめらかに美しく仕上がります。
用途
防災・安全標識・交通標識。
広告、宣伝、ポスター、値札、ウインド装飾。
自動車、自転車、スポーツ・レジャー用品、スキー、ボード、釣具、登山用品。
美術・工芸・雑貨、文字盤、指針など。
屋内外の鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(発泡スチロール、硬質塩ビ、アクリルなど)
容量(L)
0.18
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
全7種類を絞り込む
色
選択してください
クリヤ
グリーン
スカーレット
バイオレット
ブルー
ホワイト
レモン
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
色
塗布面積(m
2
)
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79680739
HWQ001-180
859-9140
合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
レモン
約0.6~0.9(鉄部)、約0.4~0.6(木部)
0.135L
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
79680748
HWQ003-180
859-9142
合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
スカーレット
約0.6~0.9(鉄部)、約0.4~0.6(木部)
0.09L
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
79680757
HWQ004-180
859-9143
合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
グリーン
約0.6~0.9(鉄部)、約0.4~0.6(木部)
0.09L
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
79680775
HWQ008-180
859-9147
合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
ブルー
約0.6~0.9(鉄部)、約0.4~0.6(木部)
0.09L
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
79680784
HWQ010-180
859-9149
合成樹脂(アクリル)、有機溶剤
クリヤ
約0.6~0.7
0.09L
¥
3,274
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
79680800
HWQ011-180
859-9150
合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
ホワイト
約0.6~0.7
0.09L
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
79680766
HWQ005-180
859-9144
合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
バイオレット
約0.6~0.9(鉄部)、約0.4~0.6(木部)
0.09L
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください