高島計器
グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60)
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途
圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。
形状
A型
精度
±2.5%F.S.
外径(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
接続口径
呼称
最小目盛(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79669286
1312010
470-8332
(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】SUS
R1/4
GR A R1/4 60X0.1MPa
0.002
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79669295
1312016
470-8339
(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】SUS
R1/4
GR A R1/4 60X0.16MPa
0.005
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79669304
1312025
470-8335
(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】SUS
R1/4
GR A R1/4 60X0.25MPa
0.005
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79669320
1312040
470-8333
(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】SUS
R1/4
GR A R1/4 60X0.4MPa
0.01
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79669329
1312060
470-8321
(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】SUS
R1/4
GR A R1/4 60X0.6MPa
0.01
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
79669338
1312110
470-8313
(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】SUS
R1/4
GR A R1/4 60X1MPa
0.02
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
79669347
1312116
470-8311
(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】SUS
R1/4
GR A R1/4 60X1.6MPa
0.05
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
79669356
1312125
470-8329
(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】SUS
R1/4
GR A R1/4 60X2.5MPa
0.05
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79669365
1312140
470-8315
(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】SUS
R1/4
GR A R1/4 60X4MPa
0.1
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
79669374
1312160
470-8320
(接液部)【株】黄銅 (C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】SUS
R1/4
GR A R1/4 60X6MPa
0.1
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
79669390
1312210
470-8337
(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】SUS
R1/4
GR A R1/4 60X10MPa
0.2
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79669399
1312216
470-8323
(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】SUS
R1/4
GR A R1/4 60X16MPa
0.5
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
79669408
1312225
470-8312
(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】SUS
R1/4
GR A R1/4 60X25MPa
0.5
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79669417
1311010
470-8330
(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】SUS
G1/4
GR A G1/4 60X0.1MPa
0.002
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
79669426
1311016
470-8325
(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】SUS
G1/4
GR A G1/4 60X0.16MPa
0.005
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
79669435
1311025
470-8322
(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】SUS
G1/4
GR A G1/4 60X0.25MPa
0.005
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
79669444
1311040
470-8316
(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】SUS
G1/4
GR A G1/4 60X0.4MPa
0.01
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79669460
1311060
470-8319
(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】SUS
G1/4
GR A G1/4 60X0.6MPa
0.01
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79669469
1311110
470-8340
(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】SUS
G1/4
GR A G1/4 60X1MPa
0.02
¥
5,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79669478
1311116
470-8338
(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】SUS
G1/4
GR A G1/4 60X1.6MPa
0.05
¥
5,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79669487
1311125
470-8324
(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】SUS
G1/4
GR A G1/4 60X2.5MPa
0.05
¥
5,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79669496
1311140
470-8328
(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】SUS
G1/4
GR A G1/4 60X4MPa
0.1
¥
5,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79669505
1311160
470-8327
(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】SUS
G1/4
GR A G1/4 60X6MPa
0.1
¥
5,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79669514
1311210
470-8331
(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】SUS
G1/4
GR A G1/4 60X10MPa
0.2
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79669530
1311225
470-8317
(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】SUS
G1/4
GR A G1/4 60X25MPa
0.5
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください