シンプレックス・スプリッティング・アックス用斧刃

シンプレックス・スプリッティング・アックス用斧刃 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

木の伐採、確実で木材を傷めないくさび打ち込み、薪割り、杭の打ち込み等に使用します。
比較的小ぶりで使いやすい斧です。
ハルダーのシンプレックス・ハンマーと同じ構造ですのでボルト一本で確実に固定されています。
硬い木材用にも使用出来ます。

用途シンプレックススプリッティングアックス用替斧。仕様交換用斧刃トラスコ品番135-3681適合本体3007.751材質熱処理鋼刃長(mm)100適合ハンドル3244.75RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※刃やハンドルなどの交換時には既定のトルクを守ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
796943983210.751
9,773
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする