曜日別特売

テクノディスク京(KEI)フラットタイプ

テクノディスク京(KEI)フラットタイプ - AC[研磨材]テクノディスク京(KEI)フラットタイプ - AC[研磨材]
(1件のレビュー)

砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能です。
研削速度が早く、砥石に比べて倍速のスピードです。
シャープな切れ味が持続し、摩耗が少なく卓越した耐久力があります。

用途
鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがしに。
鉄、ステンレス、その他難削材の重研削に。
粒度36(#)材質セラミック砥材羽根の長さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5枚)
注意
※保護メガネ・防塵マスク・安全帽をご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
穴径(mm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
羽根枚数
トラスコ品番
最高使用周速度(m/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79699894TD10015-CEKF-361001536(#)1360028244-945471(4270m/min)
5,750
4,298
4,728(税込)
当日出荷
79699910TD12522-CEKF-361252236(#)1100038244-945672(4318m/min)
7,750
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
79699919TD18022-CEKF-361802236(#)840054244-945579(4748m/min)
11,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79699894
2026-02-18
用途: 溶接ビードのグラインダ_仕上げ
菊池工業製造業

厚板の、溶接仕上げや、SK.S45C.S50C.等の固い材質の溶接仕上げには、良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする