ヤガミ
リボンヒーター(100V)
リード線はガラス繊維絶縁タイプ(1m)丸端子付です。
フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。
端末処理不要の完成品ですから、加工の手間なくご使用いただけます。
用途
配管、小型容器などの加熱・保温に。
仕様
サーモスタットなし
トラスコ品番
380-9811
幅(mm)
30
長さ(m)
3
使用温度範囲(℃)
0~300
電源(V)
100
容量(W)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ヒーターの保護と過熱防止のために、温度調節器(YD-15N)を必ずご利用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79688475
1069833
¥
22,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください