ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
ディバイドエッジコーナー コーナー
施工後にはビスも隠れ見幅が15mmとすっきりします。
さびに強く、軽量で加工性に優れています。
コーナー使用により施工スピードUP。すっきり安全に仕上がります。
内容量
1個
注意
※本体に差し込んで使用してください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
摘要
タイプ
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79689848
20-410LS51
147-1549
亜鉛ダイカスト、表面処理:シルバー仕上げ
20-410S用
出隅
38.5
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79689857
20-410LS52
147-1570
亜鉛ダイカスト、表面処理:シルバー仕上げ
20-410S用
入隅
16
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79689866
20-410LGB51
147-1536
亜鉛ダイカスト、表面処理:ブロンズ仕上げ
20-410GB用
出隅
38.5
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79689875
20-410LGB52
147-1550
亜鉛ダイカスト、表面処理:ブロンズ仕上げ
20-410GB用
入隅
16
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79689884
20-410LBL51
147-1548
亜鉛ダイカスト、表面処理:ブラック仕上げ
20-410BL用
出隅
38.5
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79689900
20-410LBL52
147-1534
亜鉛ダイカスト、表面処理:ブラック仕上げ
20-410BL用
入隅
16
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください