ムラコ
ディスクペーパー ブロックディスク
研磨布をブロック状にすることにより、目詰まり抑制と研削力がUPします。
直接ねじ込み式なのでナットを使用せずワンタッチで取り付け可能です。
用途
鉄、ステンレスの研削研磨に。
溶接ビード取りに。
塗料及びサビ落としに。
バリ取り、面取り
トラスコ品番
852-4925
材質
研磨布:アランダム砥粒
粒度
60(#)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
ねじ径
M10(P1.5)
羽根枚数
80
砥粒
アランダム
外径(mm)
100
羽根の長さ(mm)
19.5
穴径(mm)
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79699395
BD100M10A-60
¥
6,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください