一人で歩きながら、簡単に距離測定ができます。測定作業が安全・迅速・正確にできます。測定距離は一目でわかる自動表示です。測定単位は10cm~10kmまで測れます。(5ケタ表示)。カウンターは防滴箱型密閉式です。軽量設計だから距離測定はもちろん持ち運びにも便利です。部品交換が簡単に出来ます。ネジロック式のステッキですからワンタッチでコンパクトに収納できます。車輪素材は寸法安定性・耐薬品性・耐衝撃性にすぐれたプラスチックを採用しています。