TRIENS
スポットカッター ハイテンション
食いつき、切削力、耐久性を兼ね備えた独自のチゼル角とシンニング形状です。
AlTiNコーティングにより高張力鋼板に対応となりました。
用途
自動車鈑金業向けに。
スポット溶接剥がしに。
高張力鋼板など硬い鋼板用に。
トラスコ品番
251-2534
材質
HSS
全長(mm)
80
溝長(mm)
35
危険物の類別
非危険物
シャンク径(mm)
8.2
刃径(mm)
8.2
内容量
1本
注意
※回転数を守ってご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79697530
SSC-82VA
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください