KH(基陽)
ワンタッチ式胴ベルト(アルミフック・巻取式/じゃばら式)
胴ベルト型墜落制止用器具です。
胴ベルト:ワンタッチバックルです。
ランヤード:剣アルミフック自在環で「じゃばら」を採用しています。
用途
2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者用。
フック口開き(mm)
65
胴ベルト(W×L)(mm)
50×1200
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79696428
D-OKMJDWB
252-2813
胴ベルト:黒、ランヤード:黒/青ライン
¥
17,020
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79696437
D-OKMJDWS
252-2825
胴ベルト:黒、ランヤード:黒/反射シルバーライン
¥
17,020
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください