セラミックディスクホワイト 外径100mm

セラミックディスクホワイト 外径100mm - AC[研磨材]セラミックディスクホワイト 外径100mm - AC[研磨材]セラミックディスクホワイト 外径100mm - AC[研磨材]

研磨布(ペーパー)に施された特殊な表面処理によりアルミの研削、研磨に威力を発揮します。

用途アルミ加工表面の研削、研磨に。穴径(mm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(mm)100羽根の長さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
穴径(mm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
羽根枚数
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79700594CEDW10015-401001540(#)1360054243-3689
5,750
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
79700610CEDW10015-601001560(#)1360060243-3688
5,750
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
79700619CEDW10015-801001580(#)1360066243-3691
5,750
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする