セラミックディスクホワイト 外径180mm

セラミックディスクホワイト 外径180mm - AC[研磨材]

研磨布(ペーパー)に施された特殊な表面処理によりアルミの研削、研磨に威力を発揮します。

用途アルミ加工表面の研削、研磨に。穴径(mm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400外径(mm)180羽根の長さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
穴径(mm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
羽根枚数
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79700628CEDW18022-401802240(#)840096243-3690
12,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
79700637CEDW18022-601802260(#)8400110243-3686
12,500
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
79700646CEDW18022-801802280(#)8400114243-3684
12,500
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする