曜日別特売

スリムキューブ充電器

スリムキューブ充電器 - エアージェイスリムキューブ充電器 - エアージェイスリムキューブ充電器 - エアージェイ

2.4Aの高出力でタブレットも充電OKです。
スリムタイプなのでタップの上で邪魔になりません。
隣のコンセントと干渉しません。

トラスコ品番256-4640幅(mm)24ブラック高さ(mm)40奥行(mm)42ポート数2コネクタ形状USB-A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79692840AKJ-SCUBE2BK
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする