曜日別特売
AKJ-SCUBE2BK スリムキューブ充電器 エアージェイ 79692840

AKJ-SCUBE2BK スリムキューブ充電器 エアージェイ 79692840
AKJ-SCUBE2BK スリムキューブ充電器 エアージェイ 79692840
AKJ-SCUBE2BK スリムキューブ充電器 エアージェイ 79692840

スリムキューブ充電器

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79692840
品番
AKJ-SCUBE2BK
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

2.4Aの高出力でタブレットも充電OKです。
スリムタイプなのでタップの上で邪魔になりません。
隣のコンセントと干渉しません。

トラスコ品番
256-4640
幅(mm)
24
ブラック
高さ(mm)
40
奥行(mm)
42
ポート数
2
コネクタ形状
USB-A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする