モトユキ
チップソー グローバルソー(塩ビ・プラスチック用)
用途
塩ビ、プラスチック、ポリカーボネート、エポキシなどの樹脂系の材料、金属サイディング、カラートタンなどの薄鉄板(1.0mm以下)。(グラスファイバー含有の樹脂などは切断できません)
トラスコ品番
195-3245
適合機種
マキタ充電式チップソーカッタ CS553DRG/CS551DRG/CS551DRT
刃数
56枚
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
刃厚(mm)
1.2
外径(mm)
150
穴径(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79698607
PT-150
¥8,400
¥
5,498
¥6,048
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください