テザック
ラッシングベルト(ラチェットバックル式) エンドレス
高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
破断強度がひとめで分かるブラックライン入りです。
用途
輸送時の荷崩れ防止に。
トラスコ品番
226-1813
材質
ベルト:高強力ポリエステル原着糸、ラチェットバックル:スチール
色
ブルー
タイプ
エンドレスタイプ
全長(m)
6
ベルト長さ巻取側(m)
6
最大使用荷重(t)
0.25
ベルト長さ固定側(m)
6
破断強度(kN)
10
ベルト幅×厚さ(mm)
25×1.4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79695265
R05N060000A
¥
3,640
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください