山本光学
一眼型セーフティグラス(曇り止めタイプ)
曇り止めタイプです。
めがね併用可能なオーバーグラスです。
上ひさし付です。
クッションバー付です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途
切削、刈払いなどの作業。
木工、製材などの作業。
機械操作。
研磨作業。
トラスコ品番
411-9772
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート
レンズ色
クリア
加工
防曇
レンズ厚さ(mm)
約2.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79689735
NO.360PETAF
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください