ロングラチェットトルクレンチ

ロングラチェットトルクレンチ - BBKテクノロジーズロングラチェットトルクレンチ - BBKテクノロジーズロングラチェットトルクレンチ - BBKテクノロジーズロングラチェットトルクレンチ - BBKテクノロジーズロングラチェットトルクレンチ - BBKテクノロジーズ

ロングタイプなので力の入らない箇所や、力の弱い方におすすめです。
規定トルク値まで締め付けるとカチッと音がして、首が折れます。
ラチェット式のためトルクレンチをナットから外さずにフレアナットの締付が可能です。

用途エアコン取付時のフレアナット締付用全長(mm)380内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(inch)
二面幅(mm)
トルク調整範囲(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79698004RTQ-180L629-4415フレアナット:1/41718
11,000
9,298
10,228(税込)
当日出荷
79698020RTQ-380L629-4414フレアナット:3/82238
12,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
79698029RTQ-550L629-4416フレアナット:1/22655
16,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
79698038RTQ-750L629-4417フレアナット:5/82975
17,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする