大和バルブ
スイングチェッキ 青銅 125型
流体の逆流を防ぎます。
用途
主な用途:流体を一方向に流し、逆流を防止するバルブです。
材質
本体材料:CAC406
最高許容圧力(MPa)
0.88MPa(120℃以下の油、空気、脈動水)、0.5MPa(飽和蒸気)、1.2MPa(120℃以下の清流水)
適合流体
水、油、空気。※蒸気、可燃性および毒性ガスには、使用できません。
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79692474
BC 15A
15
1/2
¥
6,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79692490
BC 20A
20
3/4
¥
8,190
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79692499
BC 25A
25
1
¥
12,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79692508
BC 32A
32
1 1/4
¥
18,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79692517
BC 40A
40
1 1/2
¥
23,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79692526
BC 50A
50
2
¥
37,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材