ナカバヤシ
シュレッダ 時短ハイスピードシュレッダ
A4タテを約3秒で細断できるハイスピードシュレッダです。
トラスコ品番
585-4243
幅(mm)
380
高さ(mm)
603
奥行(mm)
290
電源(V)
100
消費電力(W)
460・525(50・60Hz)
コード長さ(m)
電源:1.2
適合サイズ
A4
ダストボックス容量(L)
31
細断速度
5.6・6.7m/分(50・60Hz)
最大細断枚数
15
定格使用時間(分)
10
細断形状
クロスカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
380×290×603
最大細断枚数(50Hz/60Hz)
15
リバース機能
あり
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79695326
NSE-HSC01W
¥
61,600
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください