曜日別特売

ワイヤー&リーズロック転倒防止

ワイヤー&リーズロック転倒防止 - ニッサチェイン

リーズロックを使用し、固定時に長さ調整が行えます。

用途家具・棚板などの転倒防止に。付属品木ネジ×8個トラスコ品番127-8770材質ワイヤーロープ:ステンレス(SUS304)、アイストラップ:亜鉛ダイカストグリーン購入法適合内容量1パック(1組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79703078S-219
1,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
79703078S-2191829752160276-01S-219 壁面固定用リーズロックセット 友屋 18297521壁面固定用リーズロックセット友屋1セット
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする