ニッサチェイン
ニッサチェインの 内装商品
ニッサチェインの 転倒防止金具・シート
ワイヤー&リーズロック転倒防止
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(1組)
注文コード
79703078
品番
S-219
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,600
リーズロックを使用し、固定時に長さ調整が行えます。
用途
家具・棚板などの転倒防止に。
付属品
木ネジ×8個
トラスコ品番
127-8770
材質
ワイヤーロープ:ステンレス(SUS304)、アイストラップ:亜鉛ダイカスト
グリーン購入法
適合
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
79703078
S-219
18297521
60276-01
壁面固定用リーズロックセット
友屋
1セット
¥
1,598
税込
¥
1,758
注文コードが変更になりました