ホンダフロー
フッ素樹脂粘着テープ ホンダフロー粘着テープ
耐熱性、離型性、絶縁性、すべり性に優れたガラスクロステープです。
材質
表面:フッ素樹脂(PTFE)、支持体:ガラスクロス、糊面:高耐熱シリコーン系粘着剤
色
粘着部青色・非粘着部白色
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
~200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
引張強度(N/10mm)
粘着力(N/25mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79696340
HAT-F13CF-25(10)
538-9452
25(10)
0.13
140
9.9
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
79696349
HAT-F13CF-50(20)
538-9439
50(20)
0.13
140
9.9
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
79696358
HAT-F18CF-25(10)
538-9426
25(10)
0.18
290
12.9
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79696367
HAT-F18CF-50(20)
538-9525
50(20)
0.18
290
12.9
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください