トーアボージン
一眼型保護メガネ(オーバーグラスタイプ)
溶接作業にはお使いいただけません
仕様
マスク併用可、メガネ併用可
長さ(mm)
170
幅(mm)
160
高さ(mm)
62
適合規格
ANSI
加工
防傷
紫外線カット
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79693068
2201
618-9899
¥
1,870
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
79693077
2203
618-9900
¥
1,870
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください