トーアボージン
保護めがね 2011
仕様
ツル調整可、マスク併用可、メガネ併用不可
トラスコ品番
618-9898
長さ(mm)
155
幅(mm)
147
高さ(mm)
56
適合規格
ANSI
加工
防曇
紫外線カット
○
角度調節
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79693059
2011PCF
¥
2,630
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください