レギュレータ(ブラケット、D型圧力計付)

レギュレータ(ブラケット、D型圧力計付) - ParkerTAIYOレギュレータ(ブラケット、D型圧力計付) - ParkerTAIYOレギュレータ(ブラケット、D型圧力計付) - ParkerTAIYOレギュレータ(ブラケット、D型圧力計付) - ParkerTAIYO

空気を安定した圧力に調整します。

使用圧力(MPa)1使用流体空気流体温度(℃)5~60内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
接続口径
全長(mm)
全幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79692569SRV3-08-BDブラケット、D形圧力計521-2556Rc1/48245
6,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
79692578ERV3-08-BDブラケット、角型圧力計521-2557Rc1/4102.562
4,400
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
79692587ERV3-10-BDブラケット、角型圧力計521-2558Rc3/8102.562
4,400
3,698
4,068(税込)
当日出荷
79692596MRV3-10-BDブラケット、角型圧力計521-4053Rc3/813370
9,400
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
79692605MRV3-15-BDブラケット、角型圧力計521-4052Rc1/213370
9,400
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする